text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Box kľúč 26 R šírka cez ploché plochy 16 x 17 mm L 150 mm priemer otvoru 10,5 mm


Dutý hriadeľ, z rúrkovej ocele, bezšvový, podľa DIN 2391, kalený, z materiálu C35, pochrómovaný, s otvorom pre tyče na hroty 26 D a 26 RS (objednajte samostatne), * neštandardizovaný, * neštandardizovaný

Položka č.
Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka (m) 151
Pravouhlé Nie
Vhodné pre šesťhranné skrutky Áno
Veľkosť kľúča veľká (mm) 17
Ambalat la 1

Technické údaje

Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka (m) 151
Pravouhlé Nie
Vhodné pre šesťhranné skrutky Áno
Veľkosť kľúča veľká (mm) 17
Veľkosť kľúča malá (mm) 16
Šírka hlavy malá (mm) 21
Hĺbka kľúča malá (mm) 11
Hĺbka kľúča veľká (mm) 12
S tyčou Tommy Áno
Vhodný pre tommy bar Áno
Značka Gedore
Váha kusu (g) 120
HS kód
Model 26 R
Type Tubular Box Spanner

Popis

Dutý hriadeľ, z rúrkovej ocele, bezšvový, podľa DIN 2391, kalený, z materiálu C35, pochrómovaný, s otvorom pre tyče na hroty 26 D a 26 RS (objednajte samostatne), * neštandardizovaný, * neštandardizovaný

Čísla materiálu

Položka č. G2456.016.017
EAN 4010886621165
UBB 240120111283
UNSPSC 27111708
Číslo materiálu výrobcu 6211610

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.