text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Box kľúč 26 R šírka cez ploché 11 x 13 mm L 140 mm priemer otvoru 8,5 mm


Dutý hriadeľ, z rúrkovej ocele, bezšvový, podľa DIN 2391, kalený, z materiálu C35, pochrómovaný, s otvorom pre tyče na hroty 26 D a 26 RS (objednajte samostatne), * neštandardizovaný, * neštandardizovaný

Položka č.
Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka (m) 140
Pravouhlé Nie
Vhodné pre šesťhranné skrutky Áno
Veľkosť kľúča veľká (mm) 13
Ambalat la 1

Technické údaje

Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka (m) 140
Pravouhlé Nie
Vhodné pre šesťhranné skrutky Áno
Veľkosť kľúča veľká (mm) 13
Veľkosť kľúča malá (mm) 11
Hĺbka kľúča malá (mm) 8
Hĺbka kľúča veľká (mm) 9.5
S tyčou Tommy Áno
Vhodný pre tommy bar Áno
Značka Gedore
Váha kusu (g) 75
HS kód
Model 26 R
Type Tubular Box Spanner

Popis

Dutý hriadeľ, z rúrkovej ocele, bezšvový, podľa DIN 2391, kalený, z materiálu C35, pochrómovaný, s otvorom pre tyče na hroty 26 D a 26 RS (objednajte samostatne), * neštandardizovaný, * neštandardizovaný

Čísla materiálu

Položka č. G2456.011.013
EAN 4010886621080
UBB 240120110459
UNSPSC 27111708
Číslo materiálu výrobcu 6210800

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.