text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Adapter 3221 pohon 3/4 palca 1 palec dĺžka 60 mm


Pre ručné nástrčné hlavice so štvorhranným pohonom podľa DIN 3120, ISO 1174, s aretačným čapom, vanádiová oceľ GEDORE 31CrV3, pochrómovaná, vanádiová oceľ 31CrV3, pochrómovaná

Položka č.
Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka (m) 60
Veľkosť pripojenia na strane zásuvky 3/4 palca
Veľkosť pripojenia na strane zásuvky (mm) 25
Typ na strane nástroja Štvorec (muž)
Ambalat la 1

Technické údaje

Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka (m) 60
Veľkosť pripojenia na strane zásuvky 3/4 palca
Veľkosť pripojenia na strane zásuvky (mm) 25
Typ na strane nástroja Štvorec (muž)
Typ na strane zásuvky Štvorec (samica)
Veľkosť pripojenia na strane nástroja 1 palec
Veľkosť pripojenia na strane nástroja (mm) 20
Testované podľa ISO 3316 Nie
Značka Gedore
Váha kusu (g) 325
HS kód
Type Adapter

Popis

Pre ručné nástrčné hlavice so štvorhranným pohonom podľa DIN 3120, ISO 1174, s aretačným čapom, vanádiová oceľ GEDORE 31CrV3, pochrómovaná, vanádiová oceľ 31CrV3, pochrómovaná

Čísla materiálu

Položka č. G2276.003.221
EAN 4010886627822
UBB 240122073200
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 6278280

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.