text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 8612-3150 Elektronické skúšobné zariadenie pre momentový kľúč 500-1350Nm 10mm štvorhran

Položka č. 1M270738
Typ príslušenstva/komponentov Iné
Celková dĺžka (mm) 320
Držiak Iné
Max. krútiaci moment (Nm) 3150
Príslušenstvo Áno

Technické údaje

Typ príslušenstva/komponentov Iné
Celková dĺžka (mm) 320
Držiak Iné
Max. krútiaci moment (Nm) 3150
Príslušenstvo Áno
Časť Nie
Značka Gedore
HS kód
Model 8612-3150

Popis

Jednoduchá obsluha, elektronická skúšačka krútiaceho momentu s integrovaným snímačom krútiaceho momentu (DMS), 5 modelov v rozsahu od 0,2 do 3150 N-m, S pevným šesťhranným vnútorným nábojom 1/4", 10, 17, 36, 46 mm alebo 1,1/2" štvorhranným nábojovým adaptérom (v závislosti od modelu), S 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1" štvorhranným nábojovým adaptérom alebo bitovým adaptérom (v závislosti od modelu), Vysoká presnosť merania: +/- 1 % tolerancia čítania, +/- 1 číslica, meranie bodu zlomu (1. špička), automatické nastavenie, možnosť prepnutia z N-m na lbf-ft, sériové rozhranie RS232, voliteľne k dispozícii: adaptér do zásuvky cigaretového zapaľovača (12 V), č. 8612-390, voliteľne k dispozícii: Adaptér do auta pre napájanie 12 V (č. 8612-390), softvér na kontrolu hodnovernosti (kód 2834391), Rozsah dodávky: Elektronická skúšačka krútiaceho momentu, kábel RS232, napájacia jednotka s EURO zástrčkou (UK, US, AUS-adaptér na požiadanie), 100 - 240 V, 50 - 60 Hz, max. 500 mA (pozn. typový štítok), 2 nástrčné kľúče (veľkosť a pohon v závislosti od modelu), adaptér pre č. 8612-3150, návod na obsluhu, balenie, skúšobný certifikát

Čísla materiálu

Položka č. 1M270738
EAN 4002805931141
UBB 500642894298
UNSPSC 27111715
Číslo materiálu výrobcu 2529858
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.