text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 3550-20 Torque Wrench 12.5mm 40Nm 522mm

Položka č. 8D913244
Izolácia Nie
Elektronické Nie
Hmotnosť 1467
Celková dĺžka (mm) 500
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 1/2 palca
Uťahovací moment (Nm) 40

Technické údaje

Izolácia Nie
Elektronické Nie
Hmotnosť 1467
Celková dĺžka (mm) 500
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 1/2 palca
Uťahovací moment (Nm) 40
Šírka hlavy (mm) 42.5
Veľkosť pripojenia (mm) 12.5
Nastavenie veľkosti kroku (Nm) 10
Delenie stupnice presnosti (Nm) 1
Model skrutkovača Nie
Presnosť podľa normy ISO 6789 (%) 3
Výška hlavy (mm) 22
So stupnicou Áno
Testované podľa VDE Nie
Značka Gedore
HS kód
Model 3550-20
Type Torque Wrench

Čísla materiálu

Položka č. 8D913244
EAN 4002805935569
UBB 500673275235
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 2958058
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.