text.skipToContent text.skipToNavigation

Cliquet réversible 1993 U-3 1/2 po. 72 dents disque d’enclenchement GEDORE


Según DIN 3122, ISO 3315, Con cambio de disco metálico antideslizante, dentado fino (72 dientes) y robusto, Ángulo de retorno 5 grados, Mango antideslizante de 2 componentes con agujero para colgar, Para vasos manuales y accesorios con cuadradillo de arrastre según DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, dispositivo de bloqueo de bola, Acero al vanadio 31CrV3 de GEDORE, cromado, Acero al vanadio 31CrV3 de GEDORE, cromado

Article number G2272.019.933
Isolé Non
Hauteur 38
Poids 448
Antimagnétique Non
Longueur (m) 270
Packed per 1

Specifications

Isolé Non
Hauteur 38
Poids 448
Antimagnétique Non
Longueur (m) 270
Isolé 1 000 V Non
Matériau Acier
Dimension de raccordement 1/2 pouce
Antidéflagration Non
Avec poignée Oui
Finition traversante Non
Joint de cardan Non
Dimension de raccordement (mm) 12.5
Angle de basculement arrière (°) 5
Commutable Oui
Cliquet en acier Non
Adapté aux mèches Non
Verrouillage de la douille Non
Déverrouillage intégré Non
Manche rotatif Oui
Manche extensible Non
Tête articulée Non
Tête rotative Non
Adapté à des inserts de clé à douille Oui
Certifié VDE Non
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 470
Code Douanier 8466103800
Type Reversible Ratchet

Description

Según DIN 3122, ISO 3315, Con cambio de disco metálico antideslizante, dentado fino (72 dientes) y robusto, Ángulo de retorno 5 grados, Mango antideslizante de 2 componentes con agujero para colgar, Para vasos manuales y accesorios con cuadradillo de arrastre según DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, dispositivo de bloqueo de bola, Acero al vanadio 31CrV3 de GEDORE, cromado, Acero al vanadio 31CrV3 de GEDORE, cromado

Article numbers

Article number G2272.019.933
EAN 4010886614426
UBB 240122043500
UNSPSC 27111711
Manufacturer article nr  6144240
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.