text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.23/3 Externý 2-ramenný sťahovák 120 mm šírka čeľustí 150 mm hĺbka čeľustí

Položka č. 0Y863083
Dizajn Iné
Max. ťahová sila (N) 3.5
Dĺžka závitu (mm) 205
Počet hákov 2
Obojstranné ramená Áno

Technické údaje

Dizajn Iné
Max. ťahová sila (N) 3.5
Dĺžka závitu (mm) 205
Počet hákov 2
Obojstranné ramená Áno
Upínacia svorka Áno
Upínací dosah (mm) 150
Šírka hákovej pätky (mm) 31
Hĺbka hákovej pätky (mm) 5
Hrúbka hákovej pätky na špičke (mm) 3.5
Max. rozpätie upnutia (vonkajšie ťahanie) (mm) 120
Značka Gedore
HS kód
Model 1.23/3

Popis

Nohy sa uchopujú automaticky, č. 1.23/S: obzvlášť štíhle nohy, č. 1.23/S: obzvlášť úzke háky

Čísla materiálu

Položka č. 0Y863083
EAN 4036976103366
UBB 500642681000
UNSPSC 27111712
Číslo materiálu výrobcu 8084740
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.