text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.14/1L Ventilátorový sťahovák Externý 2-ramenný 150 mm šírka čeľustí 200 mm hĺbka čeľustí

Položka č. 4L912115
Dizajn Sťahovák náboja kolesa
Max. ťahová sila (N) 1
Dĺžka závitu (mm) 155
Počet hákov 2
Obojstranné ramená Nie
Upínacia svorka Áno
Upínací dosah (mm) 200

Technické údaje

Dizajn Sťahovák náboja kolesa
Max. ťahová sila (N) 1
Dĺžka závitu (mm) 155
Počet hákov 2
Obojstranné ramená Nie
Upínacia svorka Áno
Upínací dosah (mm) 200
Šírka hákovej pätky (mm) 6.6
Hĺbka hákovej pätky (mm) 6
Hrúbka hákovej pätky na špičke (mm) 1
Max. rozpätie upnutia (vonkajšie ťahanie) (mm) 150
Značka Gedore
HS kód
Model 1.14/1L

Čísla materiálu

Položka č. 4L912115
EAN 4036976104554
UBB 500642670037
UNSPSC 27111712
Číslo materiálu výrobcu 8005110
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.