Dva & troj ramenné sťahováky
Všetky kategórie
Chemikálie a pásky
Elektrické náradie
Elektrické súčiastky
Hydraulika, pneumatika a inštalatérske práce
Manipulácia s materiálom & skladovanie
Obrábanie
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
Svorky & trakčné prevodovky
Trakčné kolá
Dva & troj ramenné sťahováky
3U722288
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
Gedore 1.07/S1-E Rýchloupínací sťahovák Vonkajší 3-ramenný 90 mm šírka čeľustí 100 mm hĺbka čeľustí
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
3U722288
Dizajn
Sťahovák náboja kolesa
Max. ťahová sila (N)
2.5
Dĺžka závitu (mm)
140
Počet hákov
3
Obojstranné ramená
Áno
Upínacia svorka
Áno
Upínací dosah (mm)
100
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Technické údaje
Dizajn
Sťahovák náboja kolesa
Max. ťahová sila (N)
2.5
Dĺžka závitu (mm)
140
Počet hákov
3
Obojstranné ramená
Áno
Upínacia svorka
Áno
Upínací dosah (mm)
100
Šírka hákovej pätky (mm)
29.5
Hĺbka hákovej pätky (mm)
7.5
Hrúbka hákovej pätky na špičke (mm)
3.7
Max. rozpätie upnutia (vonkajšie ťahanie) (mm)
90
S rýchlym nastavením
Áno
Značka
Gedore
HS kód
82055980
Model
1.07/S1-E
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
3U722288
EAN
4036976123593
UBB
500642660475
UNSPSC
27111712
Číslo materiálu výrobcu
2016036