text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.06/41-B Univerzálny sťahovák vonkajší/vnútorný 2-ramenný 520 mm šírka čeľuste 200 mm hĺbka čeľuste

Položka č. 3M302526
Dizajn Sťahovák náboja kolesa
Max. ťahová sila (N) 10
Dĺžka závitu (mm) 310
Počet hákov 2
Obojstranné ramená Nie
Upínacia svorka Áno
Upínací dosah (mm) 200

Technické údaje

Dizajn Sťahovák náboja kolesa
Max. ťahová sila (N) 10
Dĺžka závitu (mm) 310
Počet hákov 2
Obojstranné ramená Nie
Upínacia svorka Áno
Upínací dosah (mm) 200
Šírka hákovej pätky (mm) 36
Hĺbka hákovej pätky (mm) 32
Hrúbka hákovej pätky na špičke (mm) 5
Delenie stupnice Áno
Rozpätie upnutia (vnútorné ťahanie) (mm) 0
Max. rozpätie upnutia (vonkajšie ťahanie) (mm) 520
S rýchlym nastavením Nie
Značka Gedore
HS kód
Model 1.06/41-B

Čísla materiálu

Položka č. 3M302526
EAN 4036976120929
UBB 500642639032
UNSPSC 27111712
Číslo materiálu výrobcu 1958399
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.