Dva & troj ramenné sťahováky
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
Svorky & trakčné prevodovky
Trakčné kolá
Dva & troj ramenné sťahováky
7C937901
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
Gedore 1.04/3A-B Univerzálny sťahovák vonkajší/vnútorný 2-ramenný 350 mm šírka čeľustí 200 mm hĺbka čeľustí
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
7C937901
Dizajn
Sťahovák náboja kolesa
Šírka kľúča (mm)
27
Max. ťahová sila (N)
7.5
Dĺžka závitu (mm)
280
Počet hákov
2
Obojstranné ramená
Áno
Upínacia svorka
Áno
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Dizajn
Sťahovák náboja kolesa
Šírka kľúča (mm)
27
Max. ťahová sila (N)
7.5
Dĺžka závitu (mm)
280
Počet hákov
2
Obojstranné ramená
Áno
Upínacia svorka
Áno
Upínací dosah (mm)
200
Šírka hákovej pätky (mm)
36
Hĺbka hákovej pätky (mm)
33
Hrúbka hákovej pätky na špičke (mm)
5
Delenie stupnice
Áno
Rozpätie upnutia (vnútorné ťahanie) (mm)
['0.000', '420.000']
Max. rozpätie upnutia (vonkajšie ťahanie) (mm)
350
Značka
Gedore
HS kód
Zobraziť
Model
1.04/3A-B
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
7C937901
EAN
4036976121766
UBB
500642632839
UNSPSC
27111712
Číslo materiálu výrobcu
1981137