Dva & troj ramenné sťahováky
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
Svorky & trakčné prevodovky
Trakčné kolá
Dva & troj ramenné sťahováky
4O860325
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
Gedore 1.07/3 Univerzálny sťahovák vonkajší/vnútorný 3-ramenný 250 mm šírka čeľuste 200 mm hĺbka čeľuste
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
4O860325
Dizajn
Sťahovák náboja kolesa
Max. ťahová sila (N)
7.5
Dĺžka závitu (mm)
280
Počet hákov
3
Obojstranné ramená
Nie
Upínacia svorka
Áno
Upínací dosah (mm)
200
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Dizajn
Sťahovák náboja kolesa
Max. ťahová sila (N)
7.5
Dĺžka závitu (mm)
280
Počet hákov
3
Obojstranné ramená
Nie
Upínacia svorka
Áno
Upínací dosah (mm)
200
Šírka hákovej pätky (mm)
36
Hĺbka hákovej pätky (mm)
28
Hrúbka hákovej pätky na špičke (mm)
6.5
Rozpätie upnutia (vnútorné ťahanie) (mm)
0
Max. rozpätie upnutia (vonkajšie ťahanie) (mm)
250
S rýchlym nastavením
Nie
Značka
Gedore
HS kód
Zobraziť
Model
1.07/3
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
4O860325
EAN
4036976111408
UBB
500642654296
UNSPSC
27111712
Číslo materiálu výrobcu
1541757