Dva & troj ramenné sťahováky
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
Svorky & trakčné prevodovky
Trakčné kolá
Dva & troj ramenné sťahováky
7U526094
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
Gedore 1.20/3 Externý 2-ramenný sťahovák 150 mm šírka čeľustí 140 mm hĺbka čeľustí
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
7U526094
Dizajn
Sťahovák náboja kolesa
Max. ťahová sila (N)
7.5
Dĺžka závitu (mm)
175
Počet hákov
2
Obojstranné ramená
Nie
Upínacia svorka
Áno
Upínací dosah (mm)
140
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Dizajn
Sťahovák náboja kolesa
Max. ťahová sila (N)
7.5
Dĺžka závitu (mm)
175
Počet hákov
2
Obojstranné ramená
Nie
Upínacia svorka
Áno
Upínací dosah (mm)
140
Šírka hákovej pätky (mm)
30
Hĺbka hákovej pätky (mm)
18
Hrúbka hákovej pätky na špičke (mm)
3.5
Max. rozpätie upnutia (vonkajšie ťahanie) (mm)
150
Značka
Gedore
HS kód
Zobraziť
Model
1.20/3
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
7U526094
EAN
4036976104844
UBB
500642679467
UNSPSC
27111712
Číslo materiálu výrobcu
8008210