text.skipToContent text.skipToNavigation
Milí zákazníci. V období od 22.12.2025 do 02.01.2026 bude naša spoločnosť a zákaznícky servis zatvorený. Posledná expedícia prebehne 19.12.2025 a prvá až po Novom roku 5.1.2026. Naplánujte si prosím svoje objednávky. Ďakujeme.

Gedore Sada nástrčných kľúčov 30 GMU-3 17-dielny 3/8 palca široký po plochách 6-19 mm


S príslušenstvom z vanádiovej ocele GEDORE 31CrV3, Sada U-3 s jemným ozubením, číselníková račňa, Sada U-10 s obojstrannou pákovou račňou, Rozmery: 320 x 210 x 55 mm, Rozmery: 320 x 210 x 55 mm

Položka č. G2291.001.805
Balenie Kovová krabica
Veľkosť pripojenia 3/8 palca
Počet nástrčných kľúčov 12
Celkový počet nástrojov 17
Veľkosť pripojenia (mm) 10
Ambalat la 1

Technické údaje

Balenie Kovová krabica
Veľkosť pripojenia 3/8 palca
Počet nástrčných kľúčov 12
Celkový počet nástrojov 17
Veľkosť pripojenia (mm) 10
Počet zásuviek pre skrutkovač 0
Počet zásuviek Torx 0
Počet šesťhranných zásuviek 0
S račňou Áno
Značka Gedore
Váha kusu (g) 1750
HS kód
Type Socket Spanner Set

Popis

S príslušenstvom z vanádiovej ocele GEDORE 31CrV3, Sada U-3 s jemným ozubením, číselníková račňa, Sada U-10 s obojstrannou pákovou račňou, Rozmery: 320 x 210 x 55 mm, Rozmery: 320 x 210 x 55 mm

Čísla materiálu

Položka č. G2291.001.805
EAN 4010886623596
UBB 240158623860
UNSPSC 25191700
Číslo materiálu výrobcu 6235980
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.