Šrubováky
Všetky kategórie
Chemikálie a pásky
Elektrické náradie
Elektrické súčiastky
Hydraulika, pneumatika a inštalatérske práce
Manipulácia s materiálom & skladovanie
Obrábanie
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
Šrubováky, bity & kľúče
Šrubováky
Šrubováky
5M873072
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
Gedore 2150 5,5-200 Skrutkovač s drážkou 1 x 5,5 mm 200 mm Čepeľ 3-komponentná rukoväť 300 mm
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
5M873072
Izolácia
Áno
Hmotnosť
100
Celková dĺžka (mm)
300
Antimagnetický
Áno
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Dĺžka čepele (mm)
200
Šírka čepele (mm)
5.5
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Izolácia
Áno
Hmotnosť
100
Celková dĺžka (mm)
300
Antimagnetický
Áno
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Dĺžka čepele (mm)
200
Šírka čepele (mm)
5.5
Model s nízkou iskrou
Áno
Priemer čepele (mm)
5.5
Otočný uzáver
Áno
Priebežná čepeľ
Nie
S ochranou proti pretáčaniu
Áno
S nárazovým uzáverom
Nie
Značka
Gedore
HS kód
82054000
Model
2150 5,5-200
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
5M873072
EAN
4010886938027
UBB
500642601230
UNSPSC
27111701
Číslo materiálu výrobcu
2822792