Šrubováky
Všetky kategórie
Chemikálie a pásky
Elektrické náradie
Elektrické súčiastky
Hydraulika, pneumatika a inštalatérske práce
Manipulácia s materiálom & skladovanie
Obrábanie
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
Šrubováky, bity & kľúče
Šrubováky
Šrubováky
8V995239
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
Gedore 2150 10-300 Skrutkovač s drážkou 1,6 x 10 mm 300 mm Čepeľ 3-komponentná rukoväť 420 mm
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
8V995239
Izolácia
Áno
Hmotnosť
222
Celková dĺžka (mm)
420
Antimagnetický
Áno
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Dĺžka čepele (mm)
300
Šírka čepele (mm)
10
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Izolácia
Áno
Hmotnosť
222
Celková dĺžka (mm)
420
Antimagnetický
Áno
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Dĺžka čepele (mm)
300
Šírka čepele (mm)
10
Model s nízkou iskrou
Áno
Priemer čepele (mm)
8
Otočný uzáver
Áno
Priebežná čepeľ
Nie
S ochranou proti pretáčaniu
Áno
S nárazovým uzáverom
Nie
Značka
Gedore
HS kód
82054000
Model
2150 10-300
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
8V995239
EAN
4010886937884
UBB
500642590268
UNSPSC
27111701
Číslo materiálu výrobcu
2822679