text.skipToContent
text.skipToNavigation
052 7721 148
Profesionálny prístup a služby
Najširší sortiment v Európe
70 rokov skúseností v spojovacom materiáli
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
Špirálové vrtáky
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
Vŕtanie
Špirálové vrtáky
6P251932
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
Stredový vrták A242 Clear 4 x 10 mm
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
6P251932
Celková dĺžka (mm)
100
Priemer šachty (mm)
10
Menovitý priemer (mm)
4
Rezný materiál
HSS-E
Značka
Dormer
HS kód
8207506000
Type
Center Drill Bit
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Celková dĺžka (mm)
100
Priemer šachty (mm)
10
Menovitý priemer (mm)
4
Rezný materiál
HSS-E
Značka
Dormer
HS kód
8207506000
Type
Center Drill Bit
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
6P251932
EAN
7320760708637
UBB
500661431378
UNSPSC
31390000
Číslo materiálu výrobcu
A2424.0X10.0