text.skipToContent text.skipToNavigation

Ganter Plastic articulated foot GN 344 d1 80 mm, d2 M 16 mm l1 138 mm l3 24 mm


Položka č. 7Y749940
Ochrana povrchu Zinková
Materiál Metal
Výška (mm) 181-181
HS kód
Type 344-80-M16-138-BG
Ambalat la 1

Technické údaje

Ochrana povrchu Zinková
Materiál Metal
Výška (mm) 181-181
HS kód
Type 344-80-M16-138-BG

Čísla materiálu

Položka č. 7Y749940
EAN 4045525206151
UBB 500583336473
UNSPSC 27000000
Číslo materiálu výrobcu 4601002614
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.