text.skipToContent text.skipToNavigation

Ganter Plastic articulated foot GN 344 d1 60 mm, d2 M 8 mm l1 43 mm l3 24 mm


Položka č. 2T462545
Ochrana povrchu Zinková
Materiál Metal
Výška (mm) 76-76
HS kód
Type 344-60-M8-43-BG
Ambalat la 1

Technické údaje

Ochrana povrchu Zinková
Materiál Metal
Výška (mm) 76-76
HS kód
Type 344-60-M8-43-BG

Čísla materiálu

Položka č. 2T462545
EAN 4045525710146
UBB 500581556361
UNSPSC 27000000
Číslo materiálu výrobcu 4601002605
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.