text.skipToContent text.skipToNavigation

Ganter Plastic articulated foot GN 344 d1 60 mm, d2 M 16 mm l1 148 mm l3 24 mm


Položka č. 8S976494
Ochrana povrchu Zinková
Materiál Metal
Výška (mm) 181-181
HS kód
Type 344-60-M16-148-BG
Ambalat la 1

Technické údaje

Ochrana povrchu Zinková
Materiál Metal
Výška (mm) 181-181
HS kód
Type 344-60-M16-148-BG

Čísla materiálu

Položka č. 8S976494
EAN 4045525205352
UBB 500583611016
UNSPSC 27000000
Číslo materiálu výrobcu 4601002591
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.