Nivelátory
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
Meracie, značkovacie & kontrolné náradie
Nivelátory
Nivelátory
7U648148
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
Ganter Plastic articulated foot GN 344 d1 100 mm, d2 M 10 mm l1 43 mm l3 24 mm
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
7U648148
Ochrana povrchu
Zinková
Materiál
Metal
Výška (mm)
76-76
HS kód
Zobraziť
Type
344-100-M10-43-BG
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Ochrana povrchu
Zinková
Materiál
Metal
Výška (mm)
76-76
HS kód
Zobraziť
Type
344-100-M10-43-BG
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
7U648148
EAN
4045525971998
UBB
500583285712
UNSPSC
27000000
Číslo materiálu výrobcu
4601002547