text.skipToContent text.skipToNavigation

Fixačná hriadeľová podložka s krytkou z nehrdzavejúcej ocele typ A Stainless spring steel 8MM


Položka č.
Značka Fabory
For shaft d1_MAX 8
Materiál Stainless spring steel
Typ č. A
Váha kusu (g) 1.1
Info
  • The cap is made from stainless steel.
    • F-1 = přípustné zatížení v N (dřík St 37).
HS kód
Ambalat la 100
Len kompletné balenie

Technické údaje

Značka Fabory
For shaft d1_MAX 8
Materiál Stainless spring steel
Typ č. A
Váha kusu (g) 1.1
Info
  • The cap is made from stainless steel.
    • F-1 = přípustné zatížení v N (dřík St 37).
HS kód

Rozmery

d2 (max.) 7.66
d3 16.2
F 800
h 5
s 0.25
T (max.) 4

Čísla materiálu

Položka č. 51446.080.001
EAN 8715492290892
UBB 950357373113
UNSPSC 31163202

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.