Poistné krúžky a svorky
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
Podložky/ Krúžky
Poistné krúžky a svorky
36233
36233.040.001
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
Fixačná hriadeľová podložka s krytkou z nehrdzavejúcej ocele typ A Pružinová oceľ 4MM
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
Značka
Fabory
For shaft d1_MAX
4
Materiál
Pružinová oceľ
Typ č.
A
Váha kusu (g)
0.6
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
The cap is made from stainless steel.
F-1 = přípustné zatížení v N (dřík St 37).
HS kód
Zobraziť
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 250
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Značka
Fabory
For shaft d1_MAX
4
Materiál
Pružinová oceľ
Typ č.
A
Váha kusu (g)
0.6
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
The cap is made from stainless steel.
F-1 = přípustné zatížení v N (dřík St 37).
HS kód
Zobraziť
Rozmery
d2 (max.)
3.8
d3
12.4
F
400
h
3.8
s
0.2
T (max.)
3
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
36233.040.001
EAN
8715492757890
UBB
950357462478
UNSPSC
31163202
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Pre tento produkt nie sú dostupné žiadne dokumenty na stiahnutie
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní