text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer ux 10x60 r zelená zátka


Univerzální hmoždinka fischer UX Green je plastová hmoždinka vyrobená z vysoce kvalitního nylonu. Granulát použitý při výrobě hmoždinky pochází z minimálně padesátiprocentních surovin. Ty si nekonkurují se zemědělskými plochami pro potraviny a krmiva. UX Green má stejné výkonnostní vlastnosti a nosnost jako originál. Univerzální hmoždinka fischer expanduje v plných stavebních materiálech a uzluje v dutých a deskových stavebních materiálech pro maximální držení. Díky tomu je fischer UX vždy správnou volbou - i v případě neznámých stavebních materiálů. Hrana zabraňuje jejímu sklouznutí hlouběji při montáži. Univerzální hmoždinku fischer UX Green doporučujeme například pro upevnění osvětlení, záclonových kolejnic, středně těžkých skříní a polic.

Položka č.
Priemer
Dĺžka
Farba Zelená
Dizajn Univerzálna kotviaca hmoždinka
Ochrana povrchu Iné
Ambalat la 20
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M10
Dĺžka 60 mm
Farba Zelená
Dizajn Univerzálna kotviaca hmoždinka
Ochrana povrchu Iné
So skrutkou Nie
Dĺžka (m) 60
Materiál Plast
Priemer vŕtaného otvoru (mm) 10
Hĺbka otvoru (mm) 75
Vhodný pre plynobetón Áno
Vhodný na skrutku do autobusu Áno
S okrajom Áno
Vhodné pre betón Áno
Vhodné pre vápenno-silikátové tehly Áno
Vhodné pre prírodný kameň Áno
Vhodné na upevnenie pomocou káblových pások Nie
Vhodné pre sadrokartónové dosky Áno
Vhodné pre drevo Áno
Priechodná inštalácia Nie
Predsunutá inštalácia Nie
Rozmiestnená inštalácia Nie
Vhodné pre pórobetón Áno
Vhodný pre vláknité/štiepkové dosky Áno
Vhodné pre plnú tehlu Áno
Vhodné pre zvislé tehly s vývrtmi Áno
Značka Fischer
Farba Zelená
Materiál Plast
Typ č. UX
Váha kusu (g) 87
HS kód

Popis

Univerzální hmoždinka fischer UX Green je plastová hmoždinka vyrobená z vysoce kvalitního nylonu. Granulát použitý při výrobě hmoždinky pochází z minimálně padesátiprocentních surovin. Ty si nekonkurují se zemědělskými plochami pro potraviny a krmiva. UX Green má stejné výkonnostní vlastnosti a nosnost jako originál. Univerzální hmoždinka fischer expanduje v plných stavebních materiálech a uzluje v dutých a deskových stavebních materiálech pro maximální držení. Díky tomu je fischer UX vždy správnou volbou - i v případě neznámých stavebních materiálů. Hrana zabraňuje jejímu sklouznutí hlouběji při montáži. Univerzální hmoždinku fischer UX Green doporučujeme například pro upevnění osvětlení, záclonových kolejnic, středně těžkých skříní a polic.

Čísla materiálu

Položka č. 63233.100.060
EAN 4048962154221
UBB 500728220707
UNSPSC 31162400
Číslo materiálu výrobcu 518887

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.