My Favorites
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
37573FIS
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
Fischer ubn 3,6x200 káblový viazač čierny
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
37573FIS
Dĺžka
Farba
čierna
Dizajn
Vonkajšie ozubenie
Bezhalogénové
Áno
Textový prúžok
Žiadne
Ochrana povrchu
Neliečené
Typ upevnenia
Žiadne
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Dĺžka
200 mm
Farba
čierna
Dizajn
Vonkajšie ozubenie
Bezhalogénové
Áno
Textový prúžok
Žiadne
Ochrana povrchu
Neliečené
Typ upevnenia
Žiadne
Riešiteľný uzáver
Nie
Transparentné
Nie
Uzavretie pásu
Plastový okraj/-vačka
Schválenie MIL
Nie
Schválenie UL
Nie
UV stabilita podľa normy ASTM D6779
Nie
Schválenie VG
Nie
Šírka pásu (mm)
3.6
Fluorescenčný
Nie
Značka
Fischer
Kľúčové vlastnosti
Functioning - Lie the cable tie around the object to be fixed, and pull the band through the head of the cable tie. The cable tie can no longer be opened due to the latching of the tab in the teeth. - Temperature resistance once installed from -40°C to +80°C - Recommended processing temperature up to -25°C
Info
Depending on availability the dimensions may deviate.
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
37573FIS
EAN
4006209375730
UBB
500616721220
UNSPSC
39121703
Číslo materiálu výrobcu
37573