Ľahké
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
Ľahké
63224
63224.080.110
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
Fischer Trubková natĺkacia kotva FNH Oceľ Pozinkované FNH 8/110
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Typ č.
FNH
Info
Hloubka otvoru (min.) pro průchozí upevnění.
Přípustné zatížení v kN platí pro nenosné konstrukce.
Přípustné zatížení zahrnuje bezpečnostní faktor 4.
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 50
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
8 mm
Dĺžka
110 mm
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Typ č.
FNH
Info
Hloubka otvoru (min.) pro průchozí upevnění.
Přípustné zatížení v kN platí pro nenosné konstrukce.
Přípustné zatížení zahrnuje bezpečnostní faktor 4.
Rozmery
Betón ≥ C20/25
0.7
D (mm)
8
Hĺbka vrtáka (min.)
120
Vrták ø
8
Účinná hlĺbka ukotvenia (hef)
40
Rozsah úchopu (max.)
70
L (mm)
110
Typ
FNH8/110
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
63224.080.110
EAN
4048962293326
UBB
500676092686
UNSPSC
31162103
Číslo materiálu výrobcu
541906
Stiahnuť si ďalšie informácie