text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer tam 8x75 nl


Hadicová kotva fischer TA M NL je objímková kotva s vnitřním závitem vhodná pro dočasné upevnění v dutých betonových deskách. Optimalizovaná geometrie kotvy minimalizuje energii potřebnou k instalaci. Při montáži je kužel vtažen do rozpěrné objímky, která se následně rozprostře do stěny kanálu. Trojité rozpěrné pouzdro zaručuje rovnoměrné rozložení zatížení. Po demontáži nezůstávají ve vrtaném otvoru žádné vyčnívající části, čímž se předchází riziku nehod.

Položka č. 94430FIS
Priemer
Dĺžka (m) 75
Veľkosť závitu (metrická) 8
Priemer vŕtaného otvoru (mm) 12
Vzpera Rozdelená kotva
Ambalat la 1

Technické údaje

Priemer M8
Dĺžka (m) 75
Veľkosť závitu (metrická) 8
Priemer vŕtaného otvoru (mm) 12
Vzpera Rozdelená kotva
Model kotvy Vonkajší závit
Značka Fischer
Váha kusu (g) 56.8
Info
  • do = Nominal diameter of drill bit.
  • dd = Embedment depth.
  • df = Anchor diameter.
  • kN = Designload is kN, Non-cracked concrete.
  • Tinst = Tightening torque in Nm.
HS kód

Popis

Hadicová kotva fischer TA M NL je objímková kotva s vnitřním závitem vhodná pro dočasné upevnění v dutých betonových deskách. Optimalizovaná geometrie kotvy minimalizuje energii potřebnou k instalaci. Při montáži je kužel vtažen do rozpěrné objímky, která se následně rozprostře do stěny kanálu. Trojité rozpěrné pouzdro zaručuje rovnoměrné rozložení zatížení. Po demontáži nezůstávají ve vrtaném otvoru žádné vyčnívající části, čímž se předchází riziku nehod.

Čísla materiálu

Položka č. 94430FIS
EAN 8001132944301
UBB 500616790936
UNSPSC 31161607
Číslo materiálu výrobcu 94430
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.