1O503345
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
Fischer ta m8 s/10 k nv schwerlastanker
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
1O503345
Šírka kľúča (mm)
13
Min. hĺbka vŕtaného otvoru (mm)
70
Dĺžka (m)
56
Veľkosť závitu (metrická)
8
Priemer vŕtaného otvoru (mm)
12
Vzpera
Rozdelená kotva
Účinná hĺbka ukotvenia (mm)
45
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Šírka kľúča (mm)
13
Min. hĺbka vŕtaného otvoru (mm)
70
Dĺžka (m)
56
Veľkosť závitu (metrická)
8
Priemer vŕtaného otvoru (mm)
12
Vzpera
Rozdelená kotva
Účinná hĺbka ukotvenia (mm)
45
Max. hrúbka upnutia (mm)
10
Model kotvy
Vonkajší závit
Značka
Fischer
Kľúčové vlastnosti
Functioning The TAM is suitable for prepositioned installation When applying the torque, the cone is pulled into the expansion sleeve and expands it against the drill hole wall For correct installation, it must be ensured that the prepositioned anchor TA M can be supported on the attachment, or that the threaded rod is countered Determining the screw length l s : Screw length l s = Length of fixing + Thickness of fixture t fix + Thickness of washer
Obsah sady
2 x TA M8 S/10, 2 x hexagon-head screw M 8x65
Info
d
o
= Nominal diameter of drill bit.
d
d
= Embedment depth.
d
f
= Anchor diameter.
f
s
= Head diameter.
W
s
= Setting tool diameter.
h
ef
= Effective anchorage depth.
t
fix
= Grip range.
kN = Allowable load in kN.
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
1O503345
EAN
4006209909232
UBB
500636512310
UNSPSC
31161607
Číslo materiálu výrobcu
90923