Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
Všetky kategórie
Chemikálie a pásky
Elektrické náradie
Elektrické súčiastky
Hydraulika, pneumatika a inštalatérske práce
Manipulácia s materiálom & skladovanie
Obrábanie
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
62608FIS
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
Fischer ta m8 b vysoko výkonná kotva
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
62608FIS
Skrutkovací systém
Iné
Min. hĺbka vŕtaného otvoru (mm)
70
Dĺžka (mm)
56
Typ závitu
Metrické
Veľkosť závitu (metrická)
8
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Skrutkovací systém
Iné
Min. hĺbka vŕtaného otvoru (mm)
70
Dĺžka (mm)
56
Typ závitu
Metrické
Veľkosť závitu (metrická)
8
Priemer vŕtaného otvoru (mm)
12
Počet podložiek
0
Ustanovenie o upevnení
Iné
Vzpera
Rozdelená kotva
Účinná hĺbka ukotvenia (mm)
45
Počet matíc
0
S golierom
Nie
Model kotvy
Vonkajší závit
Značka
Fischer
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Těžká kotva fischer TA M je kotva s vnitřním závitem pro předsazenou montáž vyrobená z pozinkované oceli. Při instalaci je kužel vtažen do rozpěrné objímky a rozpíná se proti stěně otvoru. Plastový kryt chrání závit před znečištěním. Tím je zajištěna jeho funkčnost. Kotva pro vysoké zatížení je ideální pro upevnění zařízení pro ochranu proti pádu, systémů a strojů v neprasklém betonu.
Čísla materiálu
Položka č.
62608FIS
EAN
4006209626085
UBB
500616771472
UNSPSC
31211522
Číslo materiálu výrobcu
62608