text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer sxr 10x120 upevnenie rámu fus

Položka č. 46332FIS
Farba Sivá
Dizajn Univerzálna kotviaca hmoždinka
Ochrana povrchu Iné
So skrutkou Áno
Dĺžka (m) 120

Technické údaje

Farba Sivá
Dizajn Univerzálna kotviaca hmoždinka
Ochrana povrchu Iné
So skrutkou Áno
Dĺžka (m) 120
Materiál Plast
Priemer vŕtaného otvoru (mm) 10
Hĺbka otvoru (mm) 130
Vhodný pre plynobetón Áno
Vhodný na skrutku do autobusu Áno
S okrajom Áno
Vhodné pre betón Áno
Vhodné pre vápenno-silikátové tehly Áno
Vhodné pre prírodný kameň Áno
Vhodné na upevnenie pomocou káblových pások Nie
Vhodné pre sadrokartónové dosky Nie
Vhodné pre drevo Nie
Priechodná inštalácia Áno
Predsunutá inštalácia Nie
Rozmiestnená inštalácia Nie
Vhodné pre pórobetón Áno
Vhodný pre vláknité/štiepkové dosky Nie
Vhodné pre plnú tehlu Áno
Vhodné pre zvislé tehly s vývrtmi Áno
Značka Fischer
ETA-Certifikát Yes
Váha kusu (g) 48.894
Info
  • Allowable load (kN) for a single anchor for multiple fixings of non-structural applications in normal concrete.
  • For combinations of tensile loads, shear loads, bending moments as well as reduced edge distances or spacings (anchor groups) see approval.
HS kód

Popis

Upevnění rámu fischer SXR-FUS je hmoždinka z vysoce kvalitního nylonu spolu s předmontovaným šestihranným šroubem fischer a tvarovanou podložkou. Díky speciální geometrii hmoždinky SXR ji lze použít v plných i dutých stavebních materiálech. Díky malé kotevní hloubce pouhých 50 mm lze s rámovým upevněním zacházet obzvláště hospodárně při vícenásobném upevnění nenosných systémů. Rámové upevnění fischer SXR-FUS se doporučuje zejména se šestihranným šroubem a tvarovanou podložkou pro upevnění kovových konstrukcí.

Čísla materiálu

Položka č. 46332FIS
EAN 4006209463321
UBB 500616733514
UNSPSC 31162400
Číslo materiálu výrobcu 46332
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.