Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
50558FIS
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
Fischer sl m24 zp ťažká kotva
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
50558FIS
Skrutkovací systém
Iné
Min. hĺbka vŕtaného otvoru (mm)
150
Dĺžka (m)
125
Typ závitu
Metrické
Veľkosť závitu (metrická)
24
Priemer vŕtaného otvoru (mm)
35
Počet podložiek
0
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Skrutkovací systém
Iné
Min. hĺbka vŕtaného otvoru (mm)
150
Dĺžka (m)
125
Typ závitu
Metrické
Veľkosť závitu (metrická)
24
Priemer vŕtaného otvoru (mm)
35
Počet podložiek
0
Ustanovenie o upevnení
Iné
Vzpera
Rozdelená kotva
Účinná hĺbka ukotvenia (mm)
90
Počet matíc
0
S golierom
Nie
Model kotvy
Vonkajší závit
Značka
Fischer
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
50558FIS
EAN
4006209505588
UBB
500616749049
UNSPSC
31162400
Číslo materiálu výrobcu
50558