text.skipToContent
text.skipToNavigation
Vážený zákazník, zadajte svoju objednávku včas z dôvodu plánovanej údržby na budúci víkend.
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
Priemyslové
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
Priemyslové
63324
63324.120.140
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
Fischer Skrutkové kotvy FBN II Oceľ Pozinkované 12/140 (12X236)
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Materiál
Oceľ
Schválenie
ETA Option 7
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Typ č.
FBN II
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 20
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M12
Dĺžka
236 mm
Materiál
Oceľ
Schválenie
ETA Option 7
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Typ č.
FBN II
Info
d
o
= Jmenovitý průměr vrtáku
t
fix
= Tloušťka upev. Dílu
h
ef
= Účinná hloubka ukotvení
Min. t
d
= Doporučená hloubka vrtání
kN = Zatížení v kN
Přípustné zatížení platí pro jednu kotvu při popraskaném betonu (tahová zóna), pro třídu betonu C20/25, včetně částečného bezpečnostního faktoru γ
f
= 1,4 a vzetí do úvahy S
cr
, N a C
cr
, N.
Dojde-li ke snížení odstupů a vzdáleností hran, je třeba provést přepočet sil s využitím technické příručky nebo výpočtového softwaru, jež jsou k dispozici na vyžádání.
Konečné výpočty by měly odpovídat Evropskému technickému osvědčení (ETA), také toto osvědčení je k dispozici na vyžádání.
Rozmery
d-D
M12
do
12
hef
65
kN
8.5
L (mm)
236
Min. td
225
Krúžok ø
24
tfix
140
Typ
12/140 (12X236)
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
63324.120.140
EAN
4006209452684
UBB
500504272989
UNSPSC
31162101
Číslo materiálu výrobcu
45268
Stiahnuť si ďalšie informácie
Stiahnuť si E-doc