text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer s 8 gk zástrčka


Položka č. 9N271662
Farba Sivá
Dizajn Expanding plug
Ochrana povrchu Iné
So skrutkou Nie
Dĺžka (m) 40
Materiál Plast
Priemer vŕtaného otvoru (mm) 8
Ambalat la 1

Technické údaje

Farba Sivá
Dizajn Expanding plug
Ochrana povrchu Iné
So skrutkou Nie
Dĺžka (m) 40
Materiál Plast
Priemer vŕtaného otvoru (mm) 8
Hĺbka otvoru (mm) 55
Vhodný pre plynobetón Nie
Vhodný na skrutku do autobusu Áno
S okrajom Nie
Vhodné pre betón Áno
Vhodné pre vápenno-silikátové tehly Áno
Vhodné pre prírodný kameň Áno
Vhodné na upevnenie pomocou káblových pások Nie
Vhodné pre sadrokartónové dosky Nie
Vhodné pre drevo Nie
Priechodná inštalácia Nie
Predsunutá inštalácia Áno
Rozmiestnená inštalácia Nie
Vhodné pre pórobetón Nie
Vhodný pre vláknité/štiepkové dosky Nie
Vhodné pre plnú tehlu Áno
Vhodné pre zvislé tehly s vývrtmi Nie
Značka Fischer
Obsah sady 20 x S 8
Info
  • Allowable load in kN at the largest possible screw diameter, (values in bold print), and a correct mounting of the wall plug in a supporting surface.
  • Allowable load includes the safety factor 7.

Čísla materiálu

Položka č. 9N271662
EAN 4042205032536
UBB 500636504986
UNSPSC 31162103
Číslo materiálu výrobcu 45486
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.