text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer rg m12x200 e r kotviaca tyč


Tyčová kotva fischer RG M se vyrábí z nerezové oceli. Kotevní tyč je systémovým příslušenstvím pro různé maltové kartuše fischer nebo injekční malty. Aplikace s předem připravenými maltovými kartušemi je cenově výhodná zejména pro individuální upevnění. Při montáži s pryskyřičnou kapslí nastavte kotevní tyč fischer RG M otáčivými a údernými pohyby pomocí příklepové vrtačky. Kapsle se během procesu usazování zničí, čímž dojde k promíchání a aktivaci maltové směsi. Při montáži pomocí injekční malty se kotevní tyč zasune do vyvrtaného otvoru ručně lehkým otáčením. Systém je vhodný zejména pro hospodárné upevňování strojů, ocelových konstrukcí a opěrných patek ve venkovních prostorách.

Položka č. 50576FIS
Dizajn S cvokovým koncom
Dĺžka (m) 200
Veľkosť závitu (metrická) 12
Priemer vŕtaného otvoru (mm) 14
Účinná hĺbka ukotvenia (mm) 70
Ambalat la 1

Technické údaje

Dizajn S cvokovým koncom
Dĺžka (m) 200
Veľkosť závitu (metrická) 12
Priemer vŕtaného otvoru (mm) 14
Účinná hĺbka ukotvenia (mm) 70
S kapsulou zo živice Nie
Značka Fischer
ETA-Certifikát Yes
Váha kusu (g) 167
Info
  • Ccr, N = Characteristic Edge distance (tensile).
  • Cmin. = Minimum edge distance (tensile).
  • df = Hole diameter in fixture.
  • do = Hole diameter in substrate.
  • hef = Effective embedment depth.
  • hmin = Minimum substrate thickness.
  • ho = Minimum hole depth.
  • Scr, N = Characteristic spacing.
  • Concrete C20/25 recommended load for non-cracked concrete.
  • The allowable load is only valid for AcryMaxx Chemical Mortar in combination with Anchor studs, steel grade 5.8.
  • The allowable load is valid for one single anchor, at cracked concrete (tensile zone) with concrete class C20/25, incl. partial safety factor γf= 1,4 and if the Scr, N and Ccr, N are taken in to account.
  • Final calculations should comply with the complete European Technical Approval (ETA), this approval is also available on request.
HS kód

Popis

Tyčová kotva fischer RG M se vyrábí z nerezové oceli. Kotevní tyč je systémovým příslušenstvím pro různé maltové kartuše fischer nebo injekční malty. Aplikace s předem připravenými maltovými kartušemi je cenově výhodná zejména pro individuální upevnění. Při montáži s pryskyřičnou kapslí nastavte kotevní tyč fischer RG M otáčivými a údernými pohyby pomocí příklepové vrtačky. Kapsle se během procesu usazování zničí, čímž dojde k promíchání a aktivaci maltové směsi. Při montáži pomocí injekční malty se kotevní tyč zasune do vyvrtaného otvoru ručně lehkým otáčením. Systém je vhodný zejména pro hospodárné upevňování strojů, ocelových konstrukcí a opěrných patek ve venkovních prostorách.

Čísla materiálu

Položka č. 50576FIS
EAN 4006209505762
UBB 500616750187
UNSPSC 31161601
Číslo materiálu výrobcu 50576
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.