text.skipToContent text.skipToNavigation

FISCHER Rámové upevnenie typ F-M Oceľ Nelegovaná F 8 M 72

Položka č.
Značka Fischer
Tvar hlavy S polguľovou hlavou
Materiál Oceľ
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Váha kusu (g) 4
Info
  • F 8 M: S polguľovou hlavou
  • F10M: So zapustenou hlavou
    • Přípustné zatížení (kN) pro jednotlivé kotvy pro skupinové použití v nenosných konstrukcích.
    • Přípustné zatížení zahrnuje bezpečnostní faktor 4.
    • Upevňovací objímka hliník-zinek potažená s pozinkovaným ocelovým šroubem s Pozidriv (Z) drážkou a zápustnou hlavou.

Technické údaje

Značka Fischer
Tvar hlavy S polguľovou hlavou
Materiál Oceľ
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Váha kusu (g) 4
Info
  • F 8 M: S polguľovou hlavou
  • F10M: So zapustenou hlavou
    • Přípustné zatížení (kN) pro jednotlivé kotvy pro skupinové použití v nenosných konstrukcích.
    • Přípustné zatížení zahrnuje bezpečnostní faktor 4.
    • Upevňovací objímka hliník-zinek potažená s pozinkovaným ocelovým šroubem s Pozidriv (Z) drážkou a zápustnou hlavou.

Rozmery

Hĺbka vrtáka (min.) 90
Vrták ø 8
Účinná hlĺbka ukotvenia (hef) 30
Rozsah úchopu (max.) 42
L (mm) 72
Typ F 8 M 72

Čísla materiálu

Položka č. 63190.080.072
EAN 4006209886601
UBB 500500625172
UNSPSC 31162400
Číslo materiálu výrobcu 088660

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.