Installation systems
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
Nábytkársky/ bezpečnostný materiál
Upevňovacie systémy
Inštalačné systémy
Závesná objímka
64100
64100.040.044
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
FISCHER Potrubná svorka jednodielna FGRS Plus Oceľ DC01 Pozinkovaná
Pridať do katalógu
Už nie je k dispozícii
Previous
Next
Položka č.
64100.040.044
Značka
Fischer
Materiál
Oceľ
Technický materiál
DC01
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Váha kusu (g)
85.2
Info
Časově úsporná montáž potrubí do průměru 2" pomocí závitových tyčí nebo kombišroubů
Materiál: ocel DC01 (1.0330) dle DIN EN 10130
Zinkování: galvanické, 5 - 9 µm
Upínací matice: navařená, klíč 13mm
Upevňovací šroub: plochá hlava s kombinovanou drážkou
Zvukově izolační vložka:
Materiál: SBR/EPDM bez chloridů bez silikonu
Zvuková izolace: pro DIN 4109
Teplotní rozmezí: -40°C do +100°C
Tvrdost: 55 ± 5° Shore A
Požární klasifikace dle DIN 4102: Třída B2
N = max. doporučené statické zatížení [kN].
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Značka
Fischer
Materiál
Oceľ
Technický materiál
DC01
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Váha kusu (g)
85.2
Info
Časově úsporná montáž potrubí do průměru 2" pomocí závitových tyčí nebo kombišroubů
Materiál: ocel DC01 (1.0330) dle DIN EN 10130
Zinkování: galvanické, 5 - 9 µm
Upínací matice: navařená, klíč 13mm
Upevňovací šroub: plochá hlava s kombinovanou drážkou
Zvukově izolační vložka:
Materiál: SBR/EPDM bez chloridů bez silikonu
Zvuková izolace: pro DIN 4109
Teplotní rozmezí: -40°C do +100°C
Tvrdost: 55 ± 5° Shore A
Požární klasifikace dle DIN 4102: Třída B2
N = max. doporučené statické zatížení [kN].
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
64100.040.044
EAN
8715494073974
UBB
500720481976
UNSPSC
31162905
Číslo materiálu výrobcu
79405