text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer Plášťové kotvy typ M Sklolaminátom vystužený plast M6


Položka č.
Priemer
Značka Fischer
Materiál Sklolaminátom vystužený plast
Závit Metrický závit
Typ č. M
Váha kusu (g) 6.6
Info
  • Tinst= Utahovací moment v Nm.
  • Přípustné zatížení (kN) pro jednu kotvu, platí pro strojní šrouby se specifickou velikostí závitu.
  • Přípustné zatížení zahrnuje bezpečnostní faktor 5.
Ambalat la 50
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M6
Značka Fischer
Materiál Sklolaminátom vystužený plast
Závit Metrický závit
Typ č. M
Váha kusu (g) 6.6
Info
  • Tinst= Utahovací moment v Nm.
  • Přípustné zatížení (kN) pro jednu kotvu, platí pro strojní šrouby se specifickou velikostí závitu.
  • Přípustné zatížení zahrnuje bezpečnostní faktor 5.
HS kód

Rozmery

Betón ≥ C20/25 1.8
d-D M6
Hĺbka vrtáka (min.) 50
Vrták ø 12
L (mm) 40
Tinst 7

Čísla materiálu

Položka č. 63400.060.001
EAN 4006209505069
UBB 950372003836
UNSPSC 31161607
Číslo materiálu výrobcu 050506

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.