text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer pd12s upevnenie dosky so skrutkou


Article number 15938FIS
Priemer
Dĺžka
Farba Sivá
Dizajn Zástrčka sadrokartónu
Ochrana povrchu Iné
So skrutkou Áno
Dĺžka (m) 27
Packed per 1

Specifications

Priemer 4 mm
Dĺžka 35 mm
Farba Sivá
Dizajn Zástrčka sadrokartónu
Ochrana povrchu Iné
So skrutkou Áno
Dĺžka (m) 27
Materiál Plast
Priemer vŕtaného otvoru (mm) 12
Hĺbka otvoru (mm) 29
Vhodný pre plynobetón Nie
Vhodný na skrutku do autobusu Áno
S okrajom Nie
Vhodné pre betón Nie
Vhodné pre vápenno-silikátové tehly Nie
Vhodné pre prírodný kameň Nie
Vhodné na upevnenie pomocou káblových pások Nie
Vhodné pre sadrokartónové dosky Áno
Vhodné pre drevo Áno
Priechodná inštalácia Nie
Predsunutá inštalácia Áno
Rozmiestnená inštalácia Nie
Vhodné pre pórobetón Nie
Vhodný pre vláknité/štiepkové dosky Nie
Vhodné pre plnú tehlu Nie
Vhodné pre zvislé tehly s vývrtmi Nie
Značka Fischer
Váha kusu (g) 9.848
Info
  • GKS Supplied with installation tool and plasterboard screws.
  • GK Min. screw length = length of plug 22 mm + thickness of building component.
  • Allowable loads in kN are valid for chipboard screws with specified diameters.

Article numbers

Article number 15938FIS
EAN 4006209159385
UBB 500616716295
UNSPSC 31162103
Manufacturer article nr  15938
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.