3L453527
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
Fischer pa 4 m8/25 k nv mosadzná zátka
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
3L453527
Ochrana povrchu
Iné
Typ závitu
Metrické
Materiál
Mosadz
Kalené
Nie
Značka
Fischer
Obsah sady
4 x PA 4 M8/25
Info
Length of screw min. = length of plug + thickness of fixing part.
Allowable load (kN) for a single anchor, valid for machine screws with the specified thread size.
Allowable load includes the safety factor 4.
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Ochrana povrchu
Iné
Typ závitu
Metrické
Materiál
Mosadz
Kalené
Nie
Značka
Fischer
Obsah sady
4 x PA 4 M8/25
Info
Length of screw min. = length of plug + thickness of fixing part.
Allowable load (kN) for a single anchor, valid for machine screws with the specified thread size.
Allowable load includes the safety factor 4.
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
3L453527
EAN
4048962059328
UBB
500636512724
UNSPSC
31162101
Číslo materiálu výrobcu
503786
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Stiahnuť si ďalšie informácie
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní