JMD Nederland - 8797416128654
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
Stredné
63562
63562.075.092
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
Fischer Okenné rámové skrutky Oceľ Pozinkované FFS FFS 7,5X92
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Info
Vhodné pro beton, plné cihly, vápenopískové plné cihly, perforované cihly, vápenopískové perforované cihly, duté bloky, pevnou pemzu, porobeton, přírodní kámen atd.FFS
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 100
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
7.5 mm
Dĺžka
92 mm
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Info
Vhodné pro beton, plné cihly, vápenopískové plné cihly, perforované cihly, vápenopískové perforované cihly, duté bloky, pevnou pemzu, porobeton, přírodní kámen atd.FFS
Rozmery
D (mm)
7.5
Vrták ø
6
L (mm)
92
Typ
FFS
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
63562.075.092
EAN
4048962220131
UBB
500500606024
UNSPSC
31162400
Číslo materiálu výrobcu
532930
Stiahnuť si ďalšie informácie