text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer Objímka Oceľ DD11 (1.0332) Pozinkované M8/M10 25-30

Položka č.
Značka Fischer
Materiál Oceľ
Technický materiál DD11 (1.0332)
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Typ č. FRS

Technické údaje

Značka Fischer
Materiál Oceľ
Technický materiál DD11 (1.0332)
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Typ č. FRS
Váha kusu (g) 63.081
Info
  • N = max. doporučené statické zatížení [kN].
HS kód

Rozmery

B 72
b x s 20
Rozsah úchopu 25-30
H 62
Veľkosť rúrky 0.75
Z 39
Z1 22
Z2 32

Popis

The fischer pipe clamp FRS 25-30 M8/M10 for 3/4" size enables simple assembly of pipelines. The fire inspection report guarantees objectively tested functional safety. The two screws allow for ideal adaptation to suit the outer pipe diameter. Sound insulation insert ensures noise reduction and prevents corrosion. Connecting nut with combination thread M8 / M10 for holding threaded rods or hanger bolts. Pipe clamp screws with loss protection.

Čísla materiálu

Položka č. 64105.025.030
EAN 4006209425374
UBB 500647018299
UNSPSC 31162905
Číslo materiálu výrobcu 42537

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.