Objímka
Všetky kategórie
Chemikálie a pásky
Elektrické náradie
Elektrické súčiastky
Hydraulika, pneumatika a inštalatérske práce
Manipulácia s materiálom & skladovanie
Obrábanie
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
Nábytkársky/ bezpečnostný materiál
Upevňovacie systémy
Inštalačné systémy
Objímka
64125
64125.200.206
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
Fischer Objímka Oceľ DD11 (1.0332) Pozinkované M10/M12 200-206
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
Značka
Fischer
Materiál
Oceľ
Technický materiál
DD11 (1.0332)
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Typ č.
FRSN
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
Technické údaje
Značka
Fischer
Materiál
Oceľ
Technický materiál
DD11 (1.0332)
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Typ č.
FRSN
Váha kusu (g)
424.24
Info
N = max. doporučené statické zatížení [kN].
HS kód
73269098
Rozmery
b
25
B
248
Rozsah úchopu
200-206
H
232
N
2.5
ø d
200-206
S
2.5
Z
126
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
The fischer pipe clamp FRSN 200-206 M10/M12 without sound insulation insert is used for industrial applications and plastic pipes. The two screws allow for ideal adaptation to suit the outer pipe diameter. Connecting nut with combination thread M10 / M12 for holding threaded rods or hanger bolts. Pipe clamp screws with loss protection.
Čísla materiálu
Položka č.
64125.200.206
EAN
4048962002461
UBB
500647021160
UNSPSC
31162905
Číslo materiálu výrobcu
500751
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Stiahnuť si ďalšie informácie
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní