text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer nsb 2/40 podložka pod klinec

Položka č. 48308FIS
Ochrana povrchu Iné
S klincom Áno
Dĺžka klinca (mm) 40
Počet káblov NYM 3x1,5 0
Kalené Nie

Technické údaje

Ochrana povrchu Iné
S klincom Áno
Dĺžka klinca (mm) 40
Počet káblov NYM 3x1,5 0
Kalené Nie
Priemer klinca (mm) 6
Materiálový klinec Iné
Materiálový kotúč Iné
Značka Fischer
Kľúčové vlastnosti Functioning - Align the nail disc with either dimensions 27 mm or 34 mm, depending on the slot width, and hit the nail in with the hammer. - The disc fixes the cable in the wall slot.
Váha kusu (g) 2.366
HS kód

Popis

Hřebíkový kotouč fischer NSB je řešením pro upevnění kabelů v drážkách ve stěně a do dřevěných konstrukcí. Hřebíkový kotouč, který se skládá z vysoce kvalitního polypropylenu a kaleného pozinkovaného ocelového hřebíku, je již předem namontován. Hřebíkový kotouč se umístí a hřebík se zatluče - hotovo. Hřebíkový kotouč fischer NSB je vhodný k upevňování kabelů různých průměrů do drážek ve stěnách a do dřeva. Plochý hřebíkový kotouč vyčnívá jen nepatrně, a proto jej lze snadno omítnout.

Čísla materiálu

Položka č. 48308FIS
EAN 4006209483084
UBB 500616811567
UNSPSC 53131621
Číslo materiálu výrobcu 48308
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.