Lubrinox
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
Franssen Franken Verhuur & Verkoop - 8797415112846
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
Kotvy
Stredné
63320
63320.080.001
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
Fischer Natloukací kotva Oceľ Pozinkované EA II M8 (EV)
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
Značka
Fischer
Materiál
Oceľ
Schválenie
ETA Option 7
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Typ č.
EA II
Váha kusu (g)
11.83
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 100
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Značka
Fischer
Materiál
Oceľ
Schválenie
ETA Option 7
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Typ č.
EA II
Váha kusu (g)
11.83
Info
d
o
= Jmenovitý průměr vrtací korunky (vyvrtané díry)
t = Doporučená hloubka vrtání
L (h
ef
) = Kotevní hloubka
l
s
min. = Minimální hloubka zašroubování šroubu
l
s
max. = Maximální hloubka zašroubování šroubu
kN = Garantované zatížení v kN v kobinaci se šroubem 8.8 & A4-70.
T
inst
= Utahovací moment v Nm.
Kotva musí být instalována do kotevního lůžka (sk. produktů 63322) pomocí montážního nástroje typu EAW H (rovný konec).
Jen částečné schválení pro lehké stropy a závěšené podhledy.
Pro další technická data je osvědčení dostupné na vyžádání.
HS kód
Zobraziť
Rozmery
d-D
M8
do
10
hef
30
kN
4
L (mm)
30
ls (max.)
13
ls (min.)
8
Hrúbka steny t
33
Tinst
8
Typ
EA II M8 (EV)
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
63320.080.001
EAN
4006209482841
UBB
500504264648
UNSPSC
31162101
Číslo materiálu výrobcu
048284
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Stiahnuť si ďalšie informácie
Stiahnuť si E-doc
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní