text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer Natĺkacie hmoždinky N-Z Plast Nylon (polyamid) Pozinkované N6X40MM


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka Fischer
Farba Různorodá
Materiál Plast
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Typ č. N-Z
Ambalat la 50
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer 6 mm
Dĺžka 40 mm
Značka Fischer
Farba Různorodá
Materiál Plast
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Typ č. N-Z
Váha kusu (g) 4.1
Info
  • Přípustné zatížení v kN platí pro šroubové hřebíky s konkrétními průměry.
  • Přípustné zatížení zahrnuje bezpečnostní faktor 4.
  • S předmontovaným, ocelovým z nerez oceli A2, s hlavou s křížovou drážkou Pozidriv (Z).
HS kód

Rozmery

Tehla Mz12 0.18
Pórobetón ≥ PB2, PP2 (G2) 0.04
Pórobetón ≥ PB4, PP4 (G4) 0.65
Betón C20/25 0.2
D (mm) 6
Hĺbka vrtáka (min.) 55
Vrták ø 6
Rozsah úchopu (max.) 10
L (mm) 40
Rozmer klinca 4
Pemzová drť V4 0.12
Vápenno-piesková tehla KS12 0.17
Typ N6X40Z

Čísla materiálu

Položka č. 63611.060.040
EAN 4006209503546
UBB 950372039244
UNSPSC 31162103
Číslo materiálu výrobcu 050354

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.