Stredné
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
Kotvy
Stredné
63616
63616.050.030
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
Fischer Natĺkacie hmoždinky N-Z Plast Nylon (polyamid) 5X30MM
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka
Fischer
Farba
Sivá
Materiál
Plast
Typ č.
N-Z
Váha kusu (g)
4
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 100
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Priemer
5 mm
Dĺžka
30 mm
Značka
Fischer
Farba
Sivá
Materiál
Plast
Typ č.
N-Z
Váha kusu (g)
4
Info
Přípustné zatížení v kN platí pro šroubové hřebíky s konkrétními průměry.
Přípustné zatížení zahrnuje bezpečnostní faktor 4.
S předmontovaným, ocelovým z nerez oceli A2, s hlavou s křížovou drážkou Pozidriv (Z).
HS kód
Zobraziť
Rozmery
Tehla Mz12
0.14
Pórobetón ≥ PB2, PP2 (G2)
0.03
Pórobetón ≥ PB4, PP4 (G4)
0.5
Betón C20/25
0.16
D (mm)
5
Hĺbka vrtáka (min.)
45
Vrták ø
5
Rozsah úchopu (max.)
5
L (mm)
30
Rozmer klinca
3.5
Pemzová drť V4
0.05
Vápenno-piesková tehla KS12
0.14
Typ
N 5X30Z
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
63616.050.030
EAN
4006209503706
UBB
950372038097
UNSPSC
31162103
Číslo materiálu výrobcu
050370
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Stiahnuť si ďalšie informácie
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní