text.skipToContent text.skipToNavigation

FISCHER Muurplug universeel UX/UX-R Kunststof UX UX 10


Artikelnummer
Diameter
Merken Fischer
Materiaalsoort Kunststof
Type nr. UX
Gewicht per stuk (g) 2.8
Info
  • Charge admissible en kN valable uniquement en utilisant la vis du plus grand diamètre ( valeur en gras ) et si le montage est correctement exécuté dans un matériau résistant.
  • La charge admissible inclut le facteur de sécurité 7UX
HS- en goederencode 3926909790
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 10 mm
Merken Fischer
Materiaalsoort Kunststof
Type nr. UX
Gewicht per stuk (g) 2.8
Info
  • Charge admissible en kN valable uniquement en utilisant la vis du plus grand diamètre ( valeur en gras ) et si le montage est correctement exécuté dans un matériau résistant.
  • La charge admissible inclut le facteur de sécurité 7UX
HS- en goederencode 3926909790

Afmetingen

Baksteen ≥ Mz12 0.5
Cellenbeton ≥ PB4, PP4 (G4) 0.4
D (mm) 10
Boordiepte (min.) 75
Boor ø 10
Holle kalkzandsteen KSL12 0.6
L (mm) 60
Plaatdikte (min.) 12.5
Gipskarton ≥ 2x12,5mm 0.15
Gipskarton 12,5mm 0.1
Holle baksteen HLz12 0.2
Hout- of spaanplaatschroeven 6

Artikelnummers

Artikelnummer 63276.100.001
EAN 4006209778715
UBB 500501385230
UNSPSC 31162103
Fabrikant artikelnummer 077871

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.