text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer mr 12 zp skrutka s čapom


Stěnový šroub fischer MR je kotevní pouzdro s pozinkovaným vnitřním rozpěrným kolíkem. MR se osazuje v předsazené a průchozí instalaci. V tomto případě se kotevní pouzdro bez rozpěrného kolíku zatlouká do vyvrtaného otvoru kladivem. Poté se kladivem zatluče rozpěrný kolík. Tím se stěnový šroub rozšíří proti stěně vyvrtaného otvoru.

Položka č. 50585FIS
Priemer
Dĺžka objímky (mm) 100
Šírka kľúča (mm) 18
Dĺžka (m) 100
Priemer vŕtaného otvoru (mm) 12
Ambalat la 1

Technické údaje

Priemer M12
Dĺžka objímky (mm) 100
Šírka kľúča (mm) 18
Dĺžka (m) 100
Priemer vŕtaného otvoru (mm) 12
Max. hrúbka upnutia (mm) 27
Model kotvy Vonkajší závit
Značka Fischer
Váha kusu (g) 100.02
HS kód

Popis

Stěnový šroub fischer MR je kotevní pouzdro s pozinkovaným vnitřním rozpěrným kolíkem. MR se osazuje v předsazené a průchozí instalaci. V tomto případě se kotevní pouzdro bez rozpěrného kolíku zatlouká do vyvrtaného otvoru kladivem. Poté se kladivem zatluče rozpěrný kolík. Tím se stěnový šroub rozšíří proti stěně vyvrtaného otvoru.

Čísla materiálu

Položka č. 50585FIS
EAN 4006209505854
UBB 500616750674
UNSPSC 31161619
Číslo materiálu výrobcu 50585
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.