text.skipToContent text.skipToNavigation

FISCHER Kotva pro stropní panely typ FHY Oceľ Pozinkované FHY M6

Položka č.
Priemer
Značka Fischer
Materiál Oceľ
Schválenie Zulassung
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Závit Metrický závit
Info
  • do = Jmenovitý průměr vrtáku
  • Min. td = Doporučená hloubka vrtání
  • hef = Účinná hloubka ukotvení
  • Tinst = Utahovací moment v Nm. (šrouby pro třídu 5.8 nebo A4-70).
  • Přípustné zatížení (kN) pro jednotlivé kotvy v předpjatých dutých betonových panelech.
  • U kombinací tahových zatížení, zatížení smykem, ohybové momenty, stejně jako snížení okrajové vzdálenosti nebo rozestupy (skupiny kotev) Viz povolení.

Technické údaje

Priemer M6
Značka Fischer
Materiál Oceľ
Schválenie Zulassung
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Závit Metrický závit
Info
  • do = Jmenovitý průměr vrtáku
  • Min. td = Doporučená hloubka vrtání
  • hef = Účinná hloubka ukotvení
  • Tinst = Utahovací moment v Nm. (šrouby pro třídu 5.8 nebo A4-70).
  • Přípustné zatížení (kN) pro jednotlivé kotvy v předpjatých dutých betonových panelech.
  • U kombinací tahových zatížení, zatížení smykem, ohybové momenty, stejně jako snížení okrajové vzdálenosti nebo rozestupy (skupiny kotev) Viz povolení.

Rozmery

Betón ≥ C45/55 2
d-D M6
do 10
hef 30
L (mm) 37
Min. td 50
Šírka konštrukčného dielu (min.) 40
Tinst 10
Typ FHY

Čísla materiálu

Položka č. 63428.060.001
EAN 4006209301388
UBB 950372106894
UNSPSC 31162101
Číslo materiálu výrobcu 030138

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.