Priemyslové
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
Priemyslové
63323
63323.100.100
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
Fischer Kotevné skrutky typ FAZ Oceľ Pozinkované FAZII10/100
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Materiál
Oceľ
Schválenie
ETA Option 1
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Typ č.
FAZ II
Info
d
o
= Jmenovitý průměr vrtáku
Min. t
d
= Doporučená hloubka vrtání
h
ef
= Účinná hloubka ukotvení
t
fix
= Tloušťka upev. Dílu
s = Velikost klíče
kN = Zatížení v kN
Přípustné zatížení platí pro jednu kotvu při popraskaném betonu (tahová zóna), pro třídu betonu C20/25, včetně částečného bezpečnostního faktoru γ
f
= 1,4 a jsou-li vzaty do úvahy S
cr
, N a C
cr
, N.
Konečné výpočty by měly odpovídat Evropskému technickému osvědčení (ETA), také toto osvědčení je k dispozici na vyžádání.
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 20
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Materiál
Oceľ
Schválenie
ETA Option 1
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Typ č.
FAZ II
Info
d
o
= Jmenovitý průměr vrtáku
Min. t
d
= Doporučená hloubka vrtání
h
ef
= Účinná hloubka ukotvení
t
fix
= Tloušťka upev. Dílu
s = Velikost klíče
kN = Zatížení v kN
Přípustné zatížení platí pro jednu kotvu při popraskaném betonu (tahová zóna), pro třídu betonu C20/25, včetně částečného bezpečnostního faktoru γ
f
= 1,4 a jsou-li vzaty do úvahy S
cr
, N a C
cr
, N.
Konečné výpočty by měly odpovídat Evropskému technickému osvědčení (ETA), také toto osvědčení je k dispozici na vyžádání.
Rozmery
d-D
M10
do
10
hef
60
kN
4.3
L (mm)
185
Min. td
180
Krúžok ø
20
s
17
tfix
100
Typ
FAZII10/100
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
63323.100.100
EAN
4006209949863
UBB
500504261420
UNSPSC
31162101
Číslo materiálu výrobcu
094986
Stiahnuť si ďalšie informácie
Stiahnuť si E-doc